三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の オールシーズン ボトムス
防炎ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48359336
品番
B91
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
綿100で防炎加工素材を使用したワンタックパンツ。
LOI(限界酸素指数)30を達成した防炎素材を使用。
色
アースグリーン
サイズ
79
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79