※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-140 IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359634 CB-140 IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359634 CB-140 IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359634 CB-140 IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359634 CB-140 IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359634 CB-140 IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359634

IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 5本指アンクル 2足組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード48359634 品番CB-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、通気性メッシュ、かかとしっかりフィット、吸汗&クッションパイル、甲部分のメッシュ編みが靴下内のムレを軽減、安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤 他 材質ポリエステル・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする