※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-247 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK 48359677 CA-247 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK 48359677 CA-247 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK 48359677 CA-247 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK 48359677 CA-247 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK 48359677 CA-247 IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK 48359677

IMPACT LOCK 超抗菌防臭3Dソックス 先丸クルー 3足組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード48359677 品番CA-247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。つま先・かかと補強、ズレ軽減のVサポート、かかとしっかりフィット、超抗菌防臭・ニオイ菌99.9%カット、制菌消臭、立体フィット設計の安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤 他 材質ポリエステル・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする