※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸アンクル 3足組

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード48359774 品番CA-239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、通気性メッシュ、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア 材質綿・ナイロン・ポリエステル カラーアソート サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-14
用途:
運送業
その他業種

普通より通気性が良いのでベタベタしない!蒸し蒸ししづらい!
冬は足が冷えやすいくらいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする