MN011 電気ネックウォーマー ヒロ・コーポレーション 48359808 MN011 電気ネックウォーマー ヒロ・コーポレーション 48359808 MN011 電気ネックウォーマー ヒロ・コーポレーション 48359808 MN011 電気ネックウォーマー ヒロ・コーポレーション 48359808 MN011 電気ネックウォーマー ヒロ・コーポレーション 48359808

電気ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48359808 品番MN011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

いつでもほんわか癒し時間。
首掛けで全身あったか
首に掛けるだけで、全身がぽっかぽか!
充電式で持ち運びも便利!
4段階の温度調節があり、今からの季節室内〜屋外で活躍間違いなし!!
モバイルバッテリーとしても使える!

用途防寒対策に。 セット内容本体・取扱説明書・Type-C充電ケーブル 消費電力(W)8 電源DC5V/2A 本体質量(g)約342 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×150×50 連続使用時間(時間)約3.5〜6 電池内蔵電池容量(mAh):4000×2 保証期間6カ月 素材ABS+PC+アルミ合金 パッケージ化粧箱
注意
※分解・修理・改造しないでください。本体を水につけたり、水をかけての丸洗いはしないでください。子供を近づけたりしないでください。子供だけで使用したり、お子様の手の届く所に置かないでください。使用しない場合は、安全な場所に保管してください。炎のそばやストーブのそば、炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。異常を感じたら使用中止してください。濡れた手で本製品に触れないでください。お手入れに塩素系、アルカリ系、酸性タイプの洗剤を使用しないでください。強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。風呂場などの湿気が多い場所での使用・保管しないでください。定格電圧、電流を超えて充電しないでください。本製品を折り曲げないでください。異常時、故障時は使用を中止してください。USBケーブル、USBコネクタにホコリがついてる場合は、きれいに拭き取ってください。本製品(特にヒーター部)を、ペットなど人体以外には使用しないでください。睡眠薬を使用した人、および飲酒後は使用しないでください、また眠りながら使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする