※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ウエストポーチ
ウエストバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグリーン
注文コード
48360158
品番
DJH-0613
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれのワンポイントになるカラーとスタイル。背面メッシュ仕様。
色
ライトグリーン
質量(g)
200
容量(L)
3
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16×25×7.5