※サンプル画像
三笠商事
三笠商事の バッグ・キャップ
三笠商事の バッグ
三笠商事の ボストンバッグ
ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
48360316
品番
#9221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
底板・底鋲も付いて安定感のあるボックスタイプ。ほどよい大きさが魅力。
色
ネイビー
質量(g)
520
容量(L)
27
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×45×20