※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EMS 7【ワケあり】 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー) 48360806 EX-TIN-EMS 7【ワケあり】 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー) 48360806 EX-TIN-EMS 7【ワケあり】 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー) 48360806

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7 注文コード48360806 品番EX-TIN-EMS 7【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2902,690
この商品は刃径など57種類から選べます 他の種類を見る

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 刃長Lc(mm)20 刃数4 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)7 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番632-0287 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
注意
※外径41mm以上はセンタ穴付きです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07285363
2019-09-17
用途:
穴明け 8.0H7 仕上げ用
天野精機 様 (製造業)

公差どうりに仕上がっています
またの機会がありましたらよろしくお願いします

対象商品:
07285363
2012-05-21
用途:
穴あけ

現場の声を聴くと、非常に性能に満足しているそうです。
ただ折れる時はすぐに折れるけど、これが一番良いみたいで、いつも注文しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする