※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
48361120
品番
PNUKA150【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
許容荷重(kg)
250
取付穴径P(mm)
11
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪