ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
防災訓練用ベスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
黄色
注文コード
48361567
品番
831-70【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
ゼッケン型
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
743-2763
材質
本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
文字内容
避難誘導
テープ地色
シルバー
表示部
両面(150×330mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108〜128
色(本体)
黄色