容量(L)4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)365×183×128
色グレー
用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用
材質ポリプロピレン
質量(g)645
耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×18.3×12.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.7×14×9.7