大容量無停電電源装置(UPS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 48362538 品番 BS_UPXPS_LF 6K65
参考基準価格(税別)¥1,567,500 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。
発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)

用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。 質量(kg)48、(バッテリー)360 出力電圧(V)(AC)220 入力電圧(V)(AC)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×600、(バッテリー)470×980×1190 騒音値(dB)≦58(距離1m) 出力周波数(Hz)50 バッテリー鉛バッテリー/6GFM65×16個 入力周波数(Hz)50(±5%) 定格出力(kVA)6/4.8KW 入力電圧範囲(V)100(±15%)
注意
※設置作業について:バッテリー接続中は常に最大192Vの高電圧が流れておりますので作業を行う際は、長袖作業衣を着用し、素肌、腕時計が配線に触れないように注意してください。
※設置した筐体総重量は数100kgになるので移動はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥140,000 / 税込 ¥154,000
離島数量1につき ¥140,000 / 税込 ¥154,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする