リゲッタ サイドジップ付ブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48362660 品番 R610-BLK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,801
販売価格(税別)
11,637

人気の定番ハイヒールブーツです。伸縮性のあるストレッチ素材を使用しているので、足にしっかりフィットします。安定感のあるウェッジソールで長時間歩くお出かけも安心です。サイドジップで脱ぎ履きしやすいブーツインも楽々です。

材質合成底(ポリウレタン) ブラック サイズS 質量(g)295/片足 サイズ(cm)22〜22.5 材質(アッパー)合成皮革 丈(cm)【筒】37.5 ふくらはぎ周り(cm)約30.5 ヒール(cm)6 履口回り(cm)約31.5 足囲19.9cm 靴タイプショートブーツ ストーム(cm)2 甲幅(cm)12.1 底幅(cm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする