リゲッタ
リゲッタの 作業用スニーカー/シューズ
リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48362888
品番
R608C-GRY-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
ジップ付で足入れ簡単な大人ショートブーツ。サイドジップで脱ぎ履きしやすいデザインです。細めのデザインで足がスッキリ細く見えます。
材質
合成底(ポリウレタン)
色
グレー
サイズ
LL
質量(g)
380/片足
サイズ(cm)
25〜25.5
材質(アッパー)
合成皮革
ヒール(cm)
6
足囲
21.7cm
靴タイプ
ショートブーツ
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.3
底幅(cm)
8.4