D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
メリノウール100%ハイネックセーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48362949
品番
M1001-オフホワイト-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
しっとりとなめらかな肌触りの国産メリノウールハイネックセーター。すべるような肌触りで着心地も抜群。飽きのこないデザインでオフィスでもカジュアルでもご愛用いただけます。
色
オフホワイト
サイズ
3L
混率(%)
メリノウール100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
バスト(cm)
108
身丈(cm)
59
性別
女性用