メリノウール100%ハイネックセーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48363159 品番 M1001-モカベージュ-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

しっとりとなめらかな肌触りの国産メリノウールハイネックセーター。すべるような肌触りで着心地も抜群。飽きのこないデザインでオフィスでもカジュアルでもご愛用いただけます。

モカベージュ サイズLL 混率(%)メリノウール100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 バスト(cm)102 身丈(cm)59 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする