柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48363299 品番 SK4910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。
・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
・水洗いOK

ホワイト サイズL 材質(本体)EVA樹脂・合成ゴム 質量(g)約209/片足 サイズ(cm)25.5〜26 材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム 先芯なし 足幅3E 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする