柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48363360 品番 SK4910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。
・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
・水洗いOK

ブラック サイズ3L 材質(本体)EVA樹脂・合成ゴム 質量(g)約236/片足 サイズ(cm)27.5〜28 材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム 先芯なし 足幅3E 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48363335
2026-02-06
用途:
外出時使用
建設業・工事業

黒と白を2足買いましたが
黒はサイズもちょうどよくて履きやすいが
同じサイズで買った白は少し小さくてキツイ
色が違うとサイズが変わるのは如何なものかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする