セーフティスニーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48363475 品番 MK5120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・飽きの来ないクラシックなデザイン
・ソールは石などの詰まりにくい、細かめなパターンを採用!
・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
・ハニカム構造でクッション性が良いインソールを採用しています。
・マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

ホワイト 質量(g)約341/片足 サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 機能クッション性 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48363475
2024-06-13
用途:
普段履き
自動車・二輪車・自転車関連業

底の厚さ、くるぶし周りの始末などスニーカーとしてしっかりした作りです。鋼先芯でつま先の保護もあり。オールドスタイルでかっこ良いので普段履きに使用していますが特に重いとは感じません。サイズ感も普段使うサイズと変わりませんでした。冬場は黒を買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする