三愛
三愛の シャツ・インナー
三愛の 半袖 シャツ・インナー
三愛の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48364078
品番
7800
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた肌触りの良い裏綿素材を使ったポロシャツです。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76