半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48364148 品番 7800
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸汗・速乾性に優れた肌触りの良い裏綿素材を使ったポロシャツです。

ロイヤルブルー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする