三愛
三愛の シャツ・インナー
三愛の 半袖 シャツ・インナー
三愛の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48364595
品番
7900
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れベーシックなデザインのポロシャツです。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74