JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
油吸収材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
48365338
品番
AR60G
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
☆工場の床が緑色の場合、色を合わせて敷いていただけます。
☆表面に厚手の不織布を使用している為、耐久性が高くなっています。
用途
油・水兼用
仕様
ミシン目あり
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
寸法(mm)
600×30×3
色
グリーン
吸収量
86L/巻
対応
油・水
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300