JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
油吸収材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
48365347
品番
E-96-0.5FT6
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
靴裏の吸水用。店舗・事務所入り口
用途
油・水兼用
仕様
粘着シールあり、染み出し防止フィルム付き
材質
ポリエステル
形状
シートタイプ
寸法(mm)
600×900×5
色
グレー
対応
油・水
吸収量(L/箱)
18
吸収量(L/枚)
3
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300