JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
油吸収材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48365365
品番
PCA54-3
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
油拭き取りウエスの代替品として。
用途
油・水兼用
仕様
ミシン目あり
材質
ポリプロピレン
形状
シートタイプ
寸法(mm)
400×500×3
色
グレー
対応
油・水
吸収量(L/箱)
68
吸収量(L/枚)
0.68
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300