商品画像

AR00030 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365496 AR00030 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365496 AR00030 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365496

薄型 泥落しマット スクレイプマットS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)90×150 サイズ(cm)90×150 ブラウン 注文コード48365496 品番AR00030
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は寸法・サイズ・色など37種類から選べます 他の種類を見る

厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。

用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) ブラウン 仕様PETボトル再利用品 厚さ(mm)約5 サイズ(cm)90×150 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×150 パイル長(mm)約5 再生材使用率(%)18 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする