髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。
〇超軽量&コンパクト
本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。
〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ
〇大風量!パーソナライズドライヤー
大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。
〇髪に優しいマイナスイオン
風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。
〇3段階の温度調整
温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。
〇クールショットボタン
ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。
〇自動クリーニング機能
〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。