ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48365715
品番
1762
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
グレー
サイズ
105
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
ストレッチ、制電
JIS規格
制電:JIS T8118適合
生地
エコストレッチツイル
材質(ボタン)
樹脂ボタン
エコマーク認定番号
23 103 002