1764 レディススラックス ジーベック 48365855 1764 レディススラックス ジーベック 48365855 1764 レディススラックス ジーベック 48365855 1764 レディススラックス ジーベック 48365855 1764 レディススラックス ジーベック 48365855 1764 レディススラックス ジーベック 48365855

レディススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48365855 品番 1764
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別スラックス グレー サイズ17 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル75/綿25 股下(cm)74 機能ストレッチ、制電 JIS規格制電:JIS T8118適合 生地エコストレッチツイル 材質(ボタン)樹脂ボタン エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする