1763 カーゴパンツ ジーベック 48366650 1763 カーゴパンツ ジーベック 48366650 1763 カーゴパンツ ジーベック 48366650 1763 カーゴパンツ ジーベック 48366650 1763 カーゴパンツ ジーベック 48366650 1763 カーゴパンツ ジーベック 48366650

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48366650 品番 1763
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別カーゴパンツ グレー サイズ79 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル75/綿25 股下(cm)80 機能ストレッチ、制電 JIS規格制電:JIS T8118適合 生地エコストレッチツイル 材質(ボタン)樹脂ボタン 材質(ファスナー)樹脂ファスナー エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする