ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48367420
品番
1760
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
ブルゾン
色
グレー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル75/綿25
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ、制電
JIS規格
制電:JIS T8118適合
生地
エコストレッチツイル
材質(ボタン)
樹脂ボタン
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002