1760 ブルゾン ジーベック 48367614 1760 ブルゾン ジーベック 48367614 1760 ブルゾン ジーベック 48367614 1760 ブルゾン ジーベック 48367614 1760 ブルゾン ジーベック 48367614 1760 ブルゾン ジーベック 48367614

ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48367614 品番 1760
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別ブルゾン グレー サイズ4L エコマーク認定認定 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル75/綿25 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)71 機能ストレッチ、制電 JIS規格制電:JIS T8118適合 生地エコストレッチツイル 材質(ボタン)樹脂ボタン 材質(ファスナー)樹脂ファスナー エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする