ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48367718
品番
144
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
透湿性:10000g
種別
ブルゾン
色
ディープネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(本体)
裏地
アルミ
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
75
機能
保温、撥水、防風
耐水圧(mm)
15000
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂