ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
注文コード
48367754
品番
144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
透湿性:10000g
種別
ブルゾン
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100(本体)
裏地
アルミ
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
77
機能
保温、撥水、防風
耐水圧(mm)
15000
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂