144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367770 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367770 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367770 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367770 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367770 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367770

軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アーミーグリーン サイズ5L 注文コード48367770 品番144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
仕様透湿性:10000g 種別ブルゾン アーミーグリーン サイズ5L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100(本体) 裏地アルミ 肩幅(cm)58 袖丈(cm)67 着丈(cm)77 機能保温、撥水、防風 耐水圧(mm)15000 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする