144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367910 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367910 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367910 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367910 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367910 144 軽防寒ブルゾン ジーベック 48367910

軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48367910 品番 144
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様透湿性:10000g 種別ブルゾン アーミーグリーン サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(本体) 裏地アルミ 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 機能保温、撥水、防風 耐水圧(mm)15000 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする