プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 品質管理・精密作業用手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
スムスポリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
48368655
品番
4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗っても硬くならないピッタリフィットサイズ。丈夫でソフトな使用感
用途
品質管理用・一般作業用・インナー用
仕様
40番手の糸仕使用、左右なし
色
白
サイズ
L
入数(双)
12
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応