プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛床革(オイル加工)
PF532オイルマジック アテ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48368664
品番
532
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗っても硬くならないピッタリフィットサイズ。丈夫でソフトな使用感
用途
自動車・建設・土木・電気工事・荷役・その他一般作業
材質
牛表革
サイズ
L
入数(双)
1
加工
オイル加工
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
有
袖口仕様
マジック式