コンパクトバイク サイクルン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様負荷調節:無段階 注文コード48368804 品番AFBJ4023K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク
電源不要でお好きな場所で運動可能
コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納
ダイヤル一つで負荷調節が可能
机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる
組み立て不要
ペダルベルト付き

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 仕様負荷調節:無段階 材質スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR 質量(kg)2.2 ブラック 連続使用時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×43×28 負荷方式摩擦負荷方式 折りたたみ寸法(cm)幅38×奥行26.5×高さ19.5 制限体重(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする