フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50個)
シリーズ
UT
注文コード
48372836
品番
3047688
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
シリーズ
UT
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14→6
レベル数
シングル