Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)DC10〜32 (>DC10.5V起動) 注文コード48375925 品番2866284
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格出力電圧・出力電圧・入力電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)24 dc 仕様●EN 60950 / VDE 0805 (SELV), EN 61558-2-17, EN 50178 / VDE 0160 (PELV), DIN VDE 0100-410 / DIN VDE 0106-1010. CE, UL. DC/DC transducer MINI POWER series, 24V DC, DIN-rail assembly. The MINI power supply from Phoenix Contact is ideal for MCR (Measurement, Control and Regulating). DC-DC converters alter the voltage level, regenerate the voltage at the end of long cables or enable the creation of independent supply systems by electrical isolation. Features and Benefits. Electrical isolation for setting up independent supply systems Constant voltage output voltage regenerated even at the end of long cables Support conversion to various voltage levels Green LED voltage display Horizontal DIN Rail mounting Compact. Product Application Information. Can be used for networking, industrial equipment and other applications due to their space saving size.●広範囲入力:あり●通常応答時間:<0.5s●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<100(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータS●製品改訂:06●温度コード:T4A≦60℃、T3C≦70℃ 幅(mm)22.5 取付DINレールマウント 高さ(mm)99 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)107 シリーズMINI 定格電力(W)24 電力(W)(出力)24 最高温度(℃)70 ディレーティング開始温度(℃)60〜70 (2.5%/K) 定格出力電流(A)1 入力電圧(V)DC10〜32 (>DC10.5V起動) 出力電流(A)1 出力点数1 接続方法プラグ式ネジ 材質(ケース)ポリアミドPA(色:緑) 接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり 保護等級IP20 保存温度(℃)-40〜85 材質(ハウジング)プラスチック製 消費電流(A)2.6(12VDC)、1.3(24VDC) 相数1 使用周囲温度(℃)-25〜70 コーティングなし 使用電圧範囲(V)出力:DC22.5〜28.5 (>24DC、定量制限あり) 定格出力電圧(V)DC24 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)- MTBF(時間)>2569000h(40℃) 最低温度(℃)-25 ロードレギュレーション- 絶縁電圧(kV)1.5 入力公称電圧(V)DC12〜24 入力電圧レンジ(V)10 → 32 dc 出力数1 相対湿度(%RH)≦95(結露なし) 材質(フード)- 材質(ラッチ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする