Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)DC30〜60 注文コード48375943 品番2320144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は定格出力電圧・出力電圧・入力電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)24 dc 仕様●QUINT DC - DCコンバータ. 高い機能性とSFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを備えた1次側スイッチ付きQUINT DC-DCコンバータです。 QUINT DC-DCコンバータは、公称電流の6倍で磁気的にすばやくサーキットブレーカを遮断する選択的でコスト効果の高いシステム保護ソリューションです。 エラー発生前に重要な動作状態を報告する予防的機能監視によって高レベルのシステム可用性が維持されます。 DC-DCは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気的絶縁によって独立電源システムを作成したりできます。. Features and Benefits. Power Boost allows reliable starting of difficult loads Preventive function monitoring indicates critical operating errors before they occur Output voltage regenerated even at the end of long cables Support conversion to various voltage levels Electrical isolation for setting up independent supply systems Transient surge protection Horizontal DIN Rail NS 35 mounting. 特長と利点 . Ideal for use in many industries including, automotive, machine building, material handling, building automation, and so on. DC-DC converters are used in applications where unregulated DC voltages result in interference at the load. Primary-switched QUINT DC/DC converter for DIN rail mounting with SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, with protective coating, input 24 V DC, output 24 V DC/5 A. 困難な負荷でも信頼性の高い始動が可能なパワーブースト 重要な動作エラーを発生前に通知する予防的機能監視 長いケーブルの端でも出力電圧を再生 さまざまな電圧レベルへの変換をサポート 独立電源システムをセットアップするための電気的絶縁 トランジェントサージ保護 水平DINレールNS 35取り付け. 製品用途の情報. 自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。 DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。●広範囲入力:なし●許容バックアップヒューズ:B10、B16●入力保護用に推奨されるブレーカ:10A〜16A (特性B、C、D、K)●POWER BOOST ((IBOOST)):6.25A(-25℃〜40℃(常時)、(UOUT)=24VDC)●Selective Fuse Breaking ((ISFB)):30A(12ms)●磁気によるヒューズ破損:B2/B4/C2●フィードバック電圧抵抗:35VDC●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<5(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:04●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き35mm 幅(mm)32 取付DINレールマウント 高さ(mm)130 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)125 シリーズQUINT 定格電力(W)120 電力(W)(出力)120 最高温度(℃)70 ディレーティング開始温度(℃)60〜70 (2.5%/K) 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)DC30〜60 出力電流(A)5 出力点数1 接続方法プラグ式ネジ 材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3) 接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり 保護等級IP20 保存温度(℃)-40〜85 材質(ハウジング)金属製 消費電流(A)3.5(48VDC) 相数1 使用周囲温度(℃)-25〜70 コーティングなし 使用電圧範囲(V)出力:DC18〜29.5 (>24DC、定量制限あり) 定格出力電圧(V)DC24 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)約6.9 MTBF(時間)>995000h(40℃) ロードレギュレーション- 絶縁電圧(kV)1.5 入力公称電圧(V)DC48 入力電圧レンジ(V)30 → 60 dc 出力数1 相対湿度(%RH)≦95(結露なし) 材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI) 材質(ラッチ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする