出力電圧(V)18 → 29.5 dc
仕様●広範囲入力:あり●POWER BOOST ((IBOOST)):12.5A(-40℃〜40℃(常時)、(UOUT)=24VDC)●Selective Fuse Breaking ((ISFB)):60A(12ms)●磁気によるヒューズ破損:B2/B4/B6●フィードバック電圧抵抗:35VDC●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<10(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:02●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き51mm
幅(mm)48
取付DINレールマウント
高さ(mm)130
取付方式DINレール取付け
奥行(mm)125
シリーズQUINT
定格電力(W)22
電力(W)(出力)240
最高温度(℃)70
ディレーティング開始温度(℃)60〜70 (2.5%/K)
定格出力電流(A)10
入力電圧(V)DC67.2〜154
出力電流(A)10
出力点数1
接続方法ネジ
材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)
接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり
保護等級IP20
保存温度(℃)-40〜85
材質(ハウジング)金属製
消費電流(A)3.5(96VDC)、3.1(110VDC)
相数1
使用周囲温度(℃)-25〜70
コーティング保護コーティング付き
使用電圧範囲(V)出力:DC18〜29.5 (>24DC、定量制限あり)
定格出力電圧(V)DC24
効率92%
保護クラスI
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)18
MTBF(時間)>1357000h(25℃)、>772000h(40℃)
最低温度(℃)-25
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(kV)-
入力公称電圧(V)DC96〜110
入力電圧レンジ(V)67.2 → 154 dc
出力数1
相対湿度(%RH)≦95(結露なし)
材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
材質(ラッチ)-