フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 多段式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PT 2.5-3PE
注文コード
48376187
品番
3210525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィードスルー及びマルチ導体端子台. 挿入力を50 %削減 0.34 mm2から直接差し込み可能 導体を切断したり0.14 mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト 標準アクセサリを網羅する均一なCLIPLINE
色
緑、黄
シリーズ
PT 2.5-3PE
端子種別
プッシュイン
AWG
26→12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14→4
レベル数
トリプル