シリーズMSTBT 2AWG30→12色緑定格電流(A)10レベル数シングル端子種別埋め込みネジ定格電圧(V)300仕様12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャ. このエンクロージャは、幅25 mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08 mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計 Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計 各接続ポイントは、3 mm LEDインジケータに接続可能 このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備ピッチ(mm)5.08RoHS指令(10物質対応)対応