曜日別特売

Phoenix Contact 端子台

Phoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台 - フエニックス・コンタクト
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
AWG
ケーブルCSA(mm2)
定格電流(A)
レベル数
端子種別
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4838326630006551袋(5個)PPC 2.5/1-L GNYE26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838327530006561袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン3,298
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り5点です
4838328430006571袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838329330006581袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838333630006621袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838341532098661袋(10個)PP-H 2.5/ 126→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838342432098951袋(10個)PP-H 2.5/ 426→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838343332099181袋(5個)PP-H 2.5/ 626→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838344932099341袋(5個)PP-H 2.5/ 826→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838345832099761袋(5個)PP-H 2.5/1226→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838346732100621袋(10個)PP-H Clipline26→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838347632100911袋(10個)PP-H Clipline26→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
4838348532101271袋(10個)PP-H Clipline26→120.14→4グレー24シングルプッシュイン500--
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4838322317810851個MSTBT 230→12-10シングル埋め込みネジ3005.08-
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
4838323930006521袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
4838324830006531袋(5個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
4838325730006541袋(5個)PPC 2.5/1-L BU26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838330930006591袋(5個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
4838331830006601袋(5個)PPC 2.5/626→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838332730006611袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838334530006631袋(5個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
4838335430006641袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838336330006651袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838337930006661袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838338830006671袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838339730006681袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
4838340630006691袋(5個)PPC Clipline26→12、26→14(フレキシブル)--24-プッシュイン5005.2-60~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする