シリーズPPC 2.5/1-L BUAWG26→12、26→14(フレキシブル)定格電流(A)24端子種別プッシュイン定格電圧(V)500仕様PPCコンビレセプタクル. Phoenix Contact製の業務用のPPCシリーズコンビレセプタクルです。 これらのプッシュイン接続レセプタクルは、ケーブルダクトやディストリビューターシャフト内部でプラグインコンタクトを確実に接続し、収納スペースを節約できるように設計されています。 セルフアセンブリ用にプッシュイン技術を採用したコンビカップリングで、ユーザー自身で実装できるソリューションを実現 どのレセプタクルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。ピッチ(mm)5.2動作温度範囲(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応