曜日別特売
EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48383520

EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48383520
EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48383520
EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48383520

アイカウイルテクトPlus

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
48383520
品番
EJY 2082K
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
長さ(mm)
1850
幅(mm)
935
厚さ(mm)
0.95
柄
木目
関連資料:(0.72MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする