室内用ドア装飾シート
カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。
ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。
室内からの見た目は損なわず使用できます。
紫外線をカットし、光は通す採光タイプなので室内が暗くなりにくいです。(UVカット率99% 光の透過率90%)
抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。
- 材質
- 表面:塩化ビニル樹脂・中間層:ポリエステル・粘着剤:アクリル系樹脂・保護フィルム:ポリエステル
- 色
- (BR)ブラウン
- 品番
- DOD-05 チェリー
- 質量(g)
- 800
- 寸法(cm)
- 88×210
- 内容量
- 1本
内装資材 の新着商品
カテゴリ




























