貼るだけスラっとウォール
軽くて薄いため、壁面への負担が少なく施工もしやすいのでリフォームに最適です。
あらかじめノリがついており、接着剤いらずです。
フェルト製なのでカッターでカットが可能です。
フェルトが音の反響を抑え、吸音します。生活でよく耳にすることの多い音域(約300~4000ヘルツ)において特に高い吸音効果が期待できます。
- 用途
- お部屋の装飾・吸音材として
- 幅(mm)
- 445【木部】27
- 厚さ(mm)
- 15【土台】6【凸部】9
- 質量(kg)
- 1.5
- 色
- グレイッシュ
- サイズ
- M
- 高さ(mm)
- 1200
- 入数(枚)
- 4
- 間隔(mm)
- 木部/13
- 内容量
- 1セット(4枚)
注意
※本商品は音を抑える効果がありますが、無音にするものではありません。吸音性能は使用状況や環境によって異なるため、効果を保証するものではありません。※粘着面は強力なため、貼り直しはできません。剥がす際に起こる事故・破損などによる損害が発生した場合、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※火気の近くでは絶対に使用しないでください。
※水のかかる場所、湿気の多い場所で使用した場合、接着力の低下やフェルト・表面木質の劣化のおそれがあります。
※貼り付け後に本商品にフックなどを取り付けて物を掛けたりしないでください。
※パネルのにおいが気になる場合、風通しの良い場所に置いていただくと改善します(JIS A 1460基準のホルムアルデヒド発散濃度試験済み)
内装資材 の新着商品
カテゴリ





























